Aerosol de contacto Disolvente de oxidación
Aerosol de contacto OL
ELIMINADOR-OXIDO-DE-CONTACTOS-OL-200ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Limpia todos los tipos de contactos
- Elimina los recubrimientos de óxido y sulfuro, así como los restos de resina, aceite y suciedad
- Elimina los "estallidos" así como las resistencias de alta tensión inadmisibles
- Amplio abanico de aplicaciones. No daña la mayoría de materiales de construcción
- Sin halógenos
El aerosol de contacto disolvente de oxidación se debe evaporar por completo antes de reiniciar el sistema eléctrico.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Contenido | 200 ml |
Color | Rojo |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Aceite mineral |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin silicona | No |
Densidad | 0.76 g/cm³ |